63
RAPPORT D ACTIVITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016
UN APPROVISIONNEMENT DURABLE ET RESPONSABLE La responsabilité environnementale est indissociable de la performance logistique du Groupe. En 2016, Rexel a poursuivi, avec EcoVadis, l évaluation des pratiques environ- nementales et sociales de ses fournisseurs. Près de 43 % du volume d achat direct du Groupe a été évalué sur la base de 21 cri- tères répartis en quatre thèmes : environne- ment, social, éthique et chaîne d approvi- sionnement. Le Groupe s est fixé un objectif de couverture de 80 % de son volume d achat direct (en valeur) pour ces évalua- tions en matière de performance RSE d ici à 2020. Par ailleurs, le Groupe introduit des clauses environnementales et sociales dans ses contrats d approvisionnement. Au cœur des opérations du Groupe, les centres logistiques participent directement à son effort de développement durable. En 2016, au Canada, 80 % des surfaces logistiques et commerciales sont équipées d éclairage basse consommation et d am-
poules LED, avec une consommation éner- gétique réduite de 50 % en moyenne. À Stockholm, le centre logistique est désor- mais équipé de panneaux solaires, d un éclairage 100 % LED et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Au Royaume-Uni, l outil Microlise a été installé en 2016 sur la quasi-totalité de la flotte de véhicules utilitaires détenue par Rexel. L application capte en temps réel des données sur le comportement des conducteurs, sur leur consommation de carburant ou sur les émissions de gaz à effet de serre du véhicule. L utilisation de Microlise se traduit par une réduction de la consommation de carburant et par une amélioration du comportement rou- tier des chauffeurs. En 2016, les filiales de Rexel en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni ont été cer- tifiées ISO50001, norme de management de l énergie. Ces pays représentent environ 17 % de la consommation totale d énergie du Groupe.
99,7 % Rexel France a assuré en 2016 un taux de traitement des commandes à J + 1 de 99,7 %. Toute commande passée en France avant 18 h, et jusqu à 20 h en Île-de-France, est honorée le lendemain.
TAUX DE TRAITEMENT DES COMMANDES À J + 1