Votre navigateur n'est pas à jour et ne peut pas afficher cette publication.
En savoir plus

33

PERFORMANCES

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX*

* Extrait du Document de référence 2017, chapitre 4, page 189. ** À périmètre constant. Pour plus de détails sur les périmètres couverts, voir le paragraphe 4.4.5.1 : « Note méthodologique et tableau de synthèse » du Document de référence 2017 de Rexel.

Périmètre constant**

Indicateurs de ressources unité 2017 périmètre 2017 2016 variation périmètre

Consommation de ressources

Consommation totale d énergie MWh 283 825 100,0% 280 588 288 720 - 3 % 98,8 %

Dont consommation d électricité MWh 146 504 100,0% 144 123 148 841 - 3 % 98,8 %

Dont consommation de gaz naturel MWh PCS 120 181 100,0% 119 325 120 607 - 1 % 98,8 %

Dont consommation de fioul domestique

MWh PCS 7 205 100,0% 7 205 9 056 - 20 % 98,8 %

Consommation d eau m3 287 230 95,9 % 286 072 323 826 - 12 % 94,7 %

Consommation totale de matériaux pour l emballage

tonnes 13 270 100,0 % 12 910 12 168 6 % 98,7 %

Dont cartons tonnes 4 870 100,0 % 4 722 4 407 7 % 98,7 %

Dont emballages plastiques tonnes 1 003 100,0 % 981 762 29 % 98,7 %

Dont emballages bois tonnes 7 003 100,0 % 6 844 6 611 4 % 98,7 %

Dont autres matériaux tonnes 394 100,0 % 363 387 - 6 % 98,7 %

Consommation de papier tonnes 2 413 100,0 % 2 345 2 522 - 7 % 98,8 %

Dont publications commerciales tonnes 1 241 100,0 % 1 210 1 290 - 6 % 98,8 %

Déchets

Quantité totale de déchets générés tonnes 26 665 93,8 % 26 587 26 290 1 % 92,6 %

Dont quantité totale de déchets valorisés

tonnes 17 183 93,8 % 17 179 16 938 1 % 92,6 %

Taux de valorisation % 64,4 % 93,8 % 64,6 % 64,4 % 0,2 pt 92,6 %

Émission de gaz à effet de serre

Émissions directes de Scope 1 t éq. CO2 74 141 100,0 % 73 685 77 030 -4 % 98,8 %

Émissions liées à la combustion d énergies sur site

t éq. CO2 26 439 100,0 % 26 266 27 032 -3 % 98,8 %

Émissions liées au transport de marchandises par la flotte interne

t éq. CO2 20 703 100,0 % 20 593 20 585 0 % 98,8 %

Émissions liées aux déplacements professionnels en voitures de société

t éq. CO2 27 000 100,0 % 26 827 29 412 - 9 % 98,8 %

Émissions indirectes de Scope 2 t éq. CO2 30 219 100,0 % 29 352 36 536 - 20 % 98,8 %

Émissions liées à la production de l électricité achetée et consommée

t éq. CO2 29 247 100,0 % 28 379 33 687 - 16 % 98,8 %

Émissions liées à la production de chaleur achetée et consommée

t éq. CO2 973 100,0 % 973 2 850 - 66 % 98,8 %

Ventes de solutions d efficacité énergétique et énergies renouvelables

Chiffre d affaires issu des ventes de solutions d efficacité énergétique

millions d euros

1 475,5 1 433,3 2,9 % 100 %

Chiffre d affaires issu des ventes de solutions photovoltaïques

millions d euros

196,8 205,1 - 4 % 100 %

Chiffre d affaires issu des ventes de l éolien

millions d euros

106,4 66,1 - 38 % 100 %